Riferimenti
SKF:FYTB 1.1/4 TF
Rubix:160000000408429
Produttore:6462
EAN:7316570534306

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 1.1/4 TF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti
- Accoglie carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46,4x156x64 mm |
|---|---|
| Peso | 1240 g |
| Diametro interno | 31,75 mm |
| Larghezza | 46,4 mm |
| Diametro esterno | 156 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione