0096432060000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME50-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RME50-XL-N
Rubix:160000000403819
Produttore:0096432060000
EAN:4064327887184
0096432060000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME50-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza13 mm
Interasse del fissaggio135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096432060000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME50-XL-N


Unità di supporto RME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PME viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PMEY con GAY-NPPB, RME con GE-KRRB e RMEY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza13 mm
Interasse del fissaggio135 mm
Materialeghisa
Altezza165 mm
Lunghezza165 mm
Serierme..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno69 mm
€ 78,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione