SUPPORTI TENDITORI MFC40 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MFC40
Rubix:999250617005660
Produttore:MFC40 R
EAN:00747023008803
SUPPORTI TENDITORI MFC40 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza42,5 mm
Interasse del fissaggio130,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI MFC40 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MFC40 - Unità cuscinetto a cartuccia in ghisa RHP - Diametro albero 40 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1900 g
Diametro interno40 mm
Larghezza42,5 mm
Interasse del fissaggio130,2 mm
Materialeghisa
Altezza155,6 mm
Lunghezza133,4 mm
Seriemfc
Larghezza totale del cuscinetto133,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno133,4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione