0942860600000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ25-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RCJTZ25-XL
Rubix:999201229091975
Produttore:9.42861E+11
EAN:4054371842239


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0942860600000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ25-XL
Unità di supporto RCJTZ, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 124 mm |
| Lunghezza | 124 mm |
| Serie | rcjtz..-xl |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
| Diametro esterno | 124 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore