SUPPORTI FLANGIATI ESFD.205

Inserto per cuscinetti ESFD 205

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ESFD205
Rubix:999250616004153
EAN:3413529510467
SUPPORTI FLANGIATI ESFD.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza21,4 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI ESFD.205


Alloggiamento in ghisa, inserto su cuscinetti con anello di bloccaggio eccentrico, guarnizione a labbro singolo
Alloggiamento in ghisa, inserto cuscinetto a sfere a gola con manicotto eccentrico, paraolio a labbro singolo

Punti di forza

-Esecuzione monopezzo JIS e ISO
-Per molti cuscinetti sono disponibili coperture protettive rigide in acciaio inossidabile
-L'inserto per cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come la contaminazione da particelle secche e l'umidità sono preoccupanti e/o si prevedono forti urti meccanici.
Caratteristiche : grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici galvanizzate.

Applicazioni

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la gamma di cuscinetti autocompensanti SNR offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni quali: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione dei materiali, macchine per l'imballaggio, impianti di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77x75x50 mm
Peso500 g
Diametro interno25 mm
Larghezza21,4 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Materialeghisa
Serieesfd200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno52 mm
Peso0,49 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione