0812185590000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF216-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:UKF216-J7
Rubix:160000000452981
Produttore:0812185590000
EAN:4054366895592
0812185590000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF216-J7
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Larghezza208 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812185590000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF216-J7


Unità di supporto flangiato UKF

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7930 g
Diametro interno70 mm
Larghezza208 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Materialealloggiamento in ghisa (grafite in scaglie); cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza58 mm
Lunghezza208 mm
Serieukf
Larghezza totale del cuscinetto78 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Diametro esterno74,2 mm
Peso7,9 kg
Forma costruttivamanicotto adattatore
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
209,07 IVA esclusa
/ Unità
255,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore