0008774330000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT70-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RCJT70-XL
Rubix:170000000703458
Produttore:0008774330000
EAN:4064327885678


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 160 mm |
| Interasse del fissaggio | 216 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008774330000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT70-XL
Unità di supporto RCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 160 mm |
| Interasse del fissaggio | 216 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 18 mm |
| Lunghezza | 258 mm |
| Serie | rcjt..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 160 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 21 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
| Diametro esterno | 258 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 239,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore