0009640770000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATRY35-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RATRY35-XL
Rubix:170000000703667
Produttore:0009640770000
EAN:4012802822724
0009640770000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATRY35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009640770000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATRY35-XL


Unità di supporto RATRY, supporti a flangia a tre fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Materialelamiera d'acciaio
Altezza122 mm
Lunghezza122 mm
Serieratry..-xl
Larghezza totale del cuscinetto35 mm
Diametro dei fori di fissaggio10,5 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno122 mm
28,46 IVA esclusa
/ Unità
34,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione