SOPPORTO UCFC 205/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCFC 205/H
Rubix:999210825056341
EAN:7316579751704
SOPPORTO UCFC 205/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza27,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFC 205/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza27,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
€ 22,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore