0096273160000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ35-XL-N-FA125

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PCJ35-XL-N-FA125
Rubix:170000000705154
Produttore:0096273160000
EAN:4012802810424
0096273160000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ35-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza118 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096273160000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ35-XL-N-FA125


Unità di supporto PCJ..-FA125, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza118 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa con rivestimento corrotect
Altezza50,5 mm
Lunghezza118 mm
Seriepcj..-xl-n-fa125
Larghezza totale del cuscinetto50,5 mm
Bloccaggio12,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno118 mm
Peso1,46 kg
Forma costruttivaunità flangiata a 4 bulloni (collare di bloccaggio eccentrico)
€ 53,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione