0947314200000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ65-214-XL
Unità di alloggiamento flangiata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:RCJ65-214-XL-I
INA:RCJ65-214-XL
Rubix:999241022004844
Produttore:0947314200000
EAN:4064327115102


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 188 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 0947314200000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ65-214-XL
Unità di alloggiamento RCJ, unità di alloggiamento flangiate a quattro bulloni, ghisa, collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 188 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 82,6 mm |
| Lunghezza | 188 mm |
| Serie | rcj |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Peso | 5,71 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 195,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 238,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione