0008577690319-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT25-XL-N-SML

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:LCJT25-XL-N-SML
Rubix:160000000403654
Produttore:0008577690319
EAN:4012802798210
0008577690319-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT25-XL-N-SML

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008577690319-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT25-XL-N-SML


Unità di supporto LCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L, temperature da -40°C fino a +180°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45,9x124x50 mm
Peso640 g
Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeacciaio
Lunghezza124 mm
Serielcjt..-xl-n
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno124 mm
Codice doganale84832000
€ 37,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione