SOPPORTO FYJ 60 KF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 60 KF
Rubix:160000000408373
Produttore:98154
EAN:7316570092400
SOPPORTO FYJ 60 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza48 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 60 KF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto per unità e si fissano sull'albero con una bussola di trazione, che consente ai cuscinetti di operare a velocità più elevate e in maniera più fluida in applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale. La bussola di trazione non è compresa con la ghiera e deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x175x120 mm
Peso3785 g
Diametro interno55 mm
Larghezza48 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza60 mm
Lunghezza175 mm
Larghezza totale del cuscinetto42,4 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
Diametro esterno175 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore