0096422930000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ40-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJ40-XL-N
Rubix:160000000403908
Produttore:0096422930000
EAN:4012802839029
0096422930000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096422930000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ40-XL-N


Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJ fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialeghisa
Lunghezza130 mm
Seriercj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto59,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno58 mm
€ 52,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione