SUPPORTI FLANGIATI UCFL.209

SNR - Cuscinetti per alloggiamento - UCFL209

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFL209
Rubix:999250616004391
EAN:3413529508587
SUPPORTI FLANGIATI UCFL.209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFL.209


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)206x116x59 mm
Peso1960 g
Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Materialeghisa grigia
Altezza52,2 mm
Lunghezza188 mm
Serieucfl200
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31850 N
Diametro esterno85 mm
Peso1,85 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione