SOPPORTO FYJ 65 TF
Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:FYJ 65 TF
Rubix:160000000408098
Produttore:89608
EAN:7316570510409


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 149 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 65 TF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti
- Sostenere carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 72,9x187x130 mm |
|---|---|
| Peso | 5538 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 149 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Altezza | 65 mm |
| Lunghezza | 187 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 68,3 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57200 N |
| Diametro esterno | 187 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore