SUPPORTO MFC30

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MFC30
Rubix:999180400111964
Produttore:MFC30 R
EAN:00747023008742
SUPPORTO MFC30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza33,32 mm
Interasse del fissaggio104,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO MFC30


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MFC30 - Unità cuscinetto a cartuccia in ghisa RHP - Diametro albero 30 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1500 g
Diametro interno30 mm
Larghezza33,32 mm
Interasse del fissaggio104,8 mm
Materialeghisa
Altezza85,7 mm
Lunghezza127 mm
Seriemfc
Larghezza totale del cuscinetto33,32 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione