SUPPORTI FLANGIATI SF2.15/16 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SF2.15/16
Rubix:999250617005589
Produttore:SF2.15/16 R
EAN:00747023028689
SUPPORTI FLANGIATI SF2.15/16 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza51,3 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF2.15/16 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8600 g
Diametro interno75 mm
Larghezza51,3 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Materialeghisa
Altezza158,5 mm
Lunghezza196,5 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto80,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r49500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Peso8,6 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione