0808205220000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL204-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:RCJTY20-JIS
FAG:UCFL204-J7
Rubix:160000000452858
Produttore:0808205220000
EAN:4047643247726


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 60 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 0808205220000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL204-J7
Unità di supporto flangiato UCFL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 430 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 33,3 mm |
| Lunghezza | 113 mm |
| Serie | ucfl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Diametro esterno | 33,3 mm |
| Peso | 0,43 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore