SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCF.209

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SSUCF209
Rubix:999220321077589
Produttore:893522
EAN:3660338459801
SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCF.209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza137 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCF.209


Unità con alloggiamento a flangia in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Acciaio inossidabile

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza137 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza52,2 mm
Lunghezza137 mm
Seriessucf200
Larghezza totale del cuscinetto38 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Peso2,2 kg
€ 50,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore