SUPPORTI FLANGIATI UCFC.210

SNR - Unità cuscinetto - UCFC.210

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFC210
Rubix:999250616004266
Produttore:UCFC210
EAN:3413529509478
SUPPORTI FLANGIATI UCFC.210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza51,6 mm
Interasse del fissaggio138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFC.210


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino
Unità cuscinetto a flangia rotonda con spalla di centraggio e 4 fori di fissaggio, con possibilità di ingrassaggio, inserto con anello interno prolungato su entrambi i lati con perni filettati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza51,6 mm
Interasse del fissaggio138 mm
Materialeghisa grigia
Lunghezza165 mm
Serieucfc200
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Diametro esterno90 mm
Peso2,84 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione