SUPPORTI FLANGIATI SFT1.3/16 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:SFT1.3/16
Rubix:999250617005507
Produttore:SFT1.3/16 R
EAN:00747023026869
SUPPORTI FLANGIATI SFT1.3/16 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza141,3 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT1.3/16 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Diametro interno30 mm
Larghezza141,3 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa
Altezza38,1 mm
Lunghezza29,8 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto42,21 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Peso1,1 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione