0947311520000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY55-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJY55-XL
Rubix:999210820053432
Produttore:0947311520000
EAN:4064327016737
0947311520000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY55-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza43,5 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0947311520000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY55-XL


Le unità di alloggiamento INA sono disponibili come blocco portacuscinetto, cuscinetti flangiati e unità di alloggiamento a morsetto in molte varianti costruttive. Le unità sono pronte per l'installazione e sono costituite da alloggiamenti INA in ghisa o da alloggiamenti INA in lamiera d'acciaio, nei quali sono integrati cuscinetti radiali a sfere inserto INA. Al fine di garantire la funzione e la sicurezza in tutte le condizioni di esercizio, il cuscinetto e l'alloggiamento sono abbinati tra loro.
Unità di supporto RCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Larghezza43,5 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa grigia
Lunghezza162 mm
Seriercjy..-xl
Larghezza totale del cuscinetto64,4 mm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
77,44 IVA esclusa
/ Unità
94,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione