SUPPORTI FLANGIATI SFT45 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT45
Rubix:999250617005622
Produttore:SFT45 R
EAN:00747023027729
SUPPORTI FLANGIATI SFT45 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza54,18 mm
Interasse del fissaggio148,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT45 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT45 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 45 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Diametro interno45 mm
Larghezza54,18 mm
Interasse del fissaggio148,5 mm
Materialeghisa
Altezza179,4 mm
Lunghezza111,1 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto111,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno111,1 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione