SOPPORTO FYJ 45 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYJ 45 TF
Rubix:160000000408094
Produttore:89604
EAN:7316571090122
SOPPORTO FYJ 45 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza137 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 45 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52,2x137x90 mm
Peso2092 g
Diametro interno45 mm
Larghezza137 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeghisa
Altezza52,2 mm
Lunghezza137 mm
Seriefyj
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Diametro esterno56,8 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 43,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore