0964199620000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY20-TV-VA-FD

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJTY20-TV-VA-FD
Rubix:999221130039739
Produttore:0964199620000
EAN:4064327628039
0964199620000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY20-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza64,8 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0964199620000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY20-TV-VA-FD


Cuscinetto a flangia con 2 fori, dotato di un cuscinetto autolivellante in acciaio inossidabile con anello di sicurezza o viti di fermo. Progettato per resistere alla corrosione e ad ambienti impegnativi.FD : grasso lubrificante idoneo per alimenti NSF H1TV : plastica PBT rinforzata con fibra di vetro, biancaVA : acciaio inossidabile resistente alla corrosione

Punti di forza

Materiale certificato per uso alimentare, facile da pulire. Autolivellamento per un montaggio semplice. Punto di lubrificazione integrato. Cappuccio protettivo contro la contaminazione.

Applicazioni

Industria alimentare e farmaceutica. Ambienti che richiedono pulizia frequente e resistenza alla corrosione. Applicazioni con elevati requisiti igienici e temperature da –30°C a +100°C per le custodie in plastica e da -20°C a +100°C per le custodie in acciaio inossidabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza64,8 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeplastica
Seriercjty..-tv-va-fd
Carico statico di base, radiale - C0r5300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10900 N
Diametro esterno114 mm
89,58 IVA esclusa
/ Unità
109,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione