Riferimenti
SKF:PFT 17 TF
Rubix:999231122021606


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 17,9 mm |
| Interasse del fissaggio | 63 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO C/CUSCINETTO YAR203-2F+PFT40 PFT17TF
Applicazioni
Movimentazione dei materiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 17,9 mm |
| Interasse del fissaggio | 63 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
| Altezza | 81 mm |
| Lunghezza | 59 mm |
| Serie | pft |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17,9 mm |
| Diametro esterno | 24,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione