0008315220000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTE12-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:FLCTE12-XL
Rubix:160000000403629
Produttore:0008315220000
EAN:4012802791624
0008315220000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTE12-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza58,7 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008315220000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTE12-XL


Unità di supporto FLCTE, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P, non rilubrificabile

Punti di forza

FLCTE fornito con cuscinetto RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB e FLCTEY con GAY-NPPB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Larghezza58,7 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeghisa
Altezza81 mm
Lunghezza81 mm
Serieflcte..-xl
Larghezza totale del cuscinetto30,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio6,6 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Diametro esterno28,4 mm
23,48 IVA esclusa
/ Unità
28,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione