0004812380000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI TFE60-XL-I
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:TFE60-XL-I
Rubix:170000000702863
Produttore:0004812380000
EAN:4012802785036


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Interasse del fissaggio | 165 mm |
Dettagli del prodotto : 0004812380000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI TFE60-XL-I
Unità di supporto TFE, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 33 mm |
| Interasse del fissaggio | 165 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie |
| Altezza | 33 mm |
| Lunghezza | 195 mm |
| Serie | tfe..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 63,8 mm |
| Bloccaggio | 77,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diametro esterno | 195 mm |
| Peso | 3,99 kg |
| Forma costruttiva | collare di bloccaggio eccentrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione