0971013970000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY35-TV-VA-FD

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJY35-TV-VA-FD
Rubix:999221130039760
Produttore:0971013970000
EAN:4064327628855
0971013970000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY35-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza117 mm
Interasse del fissaggio46,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0971013970000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY35-TV-VA-FD


Cuscinetto a flangia ad innesto, autoallineante, dotato di un cuscinetto in acciaio inox con anello di arresto o vite senza testa. Progettato per resistere alla corrosione e ad ambienti esigenti. FD : grasso idoneo per alimenti NSF H1 TV : PBT bianco, rinforzato con fibra di vetro VA : acciaio inossidabile resistente alla corrosione

Punti di forza

Acciaio inossidabile: igiene e resistenza chimica. Compensazione dei disallineamenti. Montaggio semplice e sicuro. Temperatura: -30°C fino a +100°C per gli alloggiamenti in materiale plastico e -20°C fino a +100°C per gli alloggiamenti in acciaio inossidabile.

Applicazioni

Industria alimentare, chimica, farmaceutica, macchine industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza117 mm
Interasse del fissaggio46,9 mm
Materialeplastica
Seriercjy..-tv-va-fd
Carico statico di base, radiale - C0r12300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Diametro esterno117 mm
€ 143,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione