0009329140000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY15-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:FLCTEY15-XL
Rubix:160000000403638
Produttore:0009329140000
EAN:4012802805314
0009329140000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza58,7 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009329140000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY15-XL


Unità di supporto FLCTEY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, , tenuta P, non rilubrificabile grani filettati nell'anello interno, tenuta P, non rilubrificabile

Punti di forza

FLCTE viene fornito con cuscinetto RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB e FLCTEY con GAY-NPPB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Larghezza58,7 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeghisa
Altezza81 mm
Lunghezza81 mm
Serieflctey..-xl
Larghezza totale del cuscinetto24,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio6,6 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
€ 21,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione