0008293660000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RA50-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RA50-XL
Rubix:160000000403448
Produttore:0008293660000
EAN:4012802792607


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008293660000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RA50-XL
Unità di supporto flangiato RA..-XL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Lunghezza | 155,5 mm |
| Serie | ra..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 13,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diametro esterno | 155,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione