0808219440000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF208-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:RCJY40-JIS
FAG:UCF208-J7
Rubix:160000000452844
Produttore:0808219440000
EAN:4047643247634


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0808219440000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF208-J7
Unità di supporto flangiato UCF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1910 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 51,2 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diametro esterno | 51,2 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione