Riferimenti
FAG:UCFC205
Rubix:170000000517241
Produttore:0705477260000
EAN:4012802654271


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 115 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0821715560000-SUPPORTO BLACK SERIES UCFC205-J7
Unità di supporto UCFC, Supporti a flangia a quattro fori, alloggiamento tondo, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 940 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 115 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,6 mm |
| Materiale | ghisa grigia a grafite flake (flange/housing in flake graphite cast iron) |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 29,8 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Serie | ucfc (fag black series) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 14,3 mm |
| Bloccaggio | 6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 34,1 mm |
| Peso | 0,94 kg |
| Forma costruttiva | supporto flangiato rotondo a quattro bulloni (ucfc) |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione