0945713840000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT50-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJT50-XL-N
Rubix:999201229092009
Produttore:0945713840000
EAN:4054372957840
0945713840000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT50-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza116 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945713840000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT50-XL-N


Unità di supporto RCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJT fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza116 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Materialeghisa
Altezza190 mm
Lunghezza190 mm
Seriercjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto66,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Diametro esterno69 mm
69,88 IVA esclusa
/ Unità
85,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione