Riferimenti
Asahi:UCFL206
Rubix:999191200003204
Produttore:UCFL206


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO CON CUSCINETTO S206UCFL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Lunghezza | 148 mm |
| Serie | ucfl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 80 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione