0947480980000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TME70-XL

Alloggiamenti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:TME70-XL-I
INA:TME70-XL
Rubix:999240213046453
Produttore:0947480980000
EAN:4064327128317
0947480980000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TME70-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza215 mm
Interasse del fissaggio177 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0947480980000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TME70-XL


Unità di alloggiamento TME, unità di alloggiamento flangiate a quattro bulloni, in ghisa, giunto di centraggio, collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni a T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Larghezza215 mm
Interasse del fissaggio177 mm
Materialein ghisa
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza66 mm
Lunghezza215 mm
Serietme..-xl
Larghezza totale del cuscinetto66 mm
Bloccaggio96 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Diametro esterno96 mm
Peso5,03 kg
Forma costruttivaflangia pilotata a 4 bulloni
€ 244,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 297,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione