SOPPORTO Y/UCFB 209/H

UCFB

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UCFB 209/H
Rubix:999190200029326
Produttore:UCFB 209/H
SOPPORTO Y/UCFB 209/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCFB 209/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio54 mm
Materialeghisa
Altezza176 mm
Lunghezza106 mm
Serieucfb
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno85 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore