SOPPORTO FYK 20 TR

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYK 20 TR
Rubix:160000000408176
Produttore:63486
EAN:7316570561029
SOPPORTO FYK 20 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza37,3 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYK 20 TR


Questi alloggiamenti quadrati flangiati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per assetti di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per periodi prolungati senza manutenzione.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,3x86x40 mm
Peso266 g
Diametro interno20 mm
Larghezza37,3 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialecomposito
Altezza20 mm
Lunghezza86 mm
Seriefyk
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio12,3 mm
Numero di fori4
Diametro esterno86 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 33,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione