SOPPORTO F4BESS 108-CPSS-DFH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F4BESS 108-CPSS-DFH
Rubix:999201211001223
EAN:07316579306935
SOPPORTO F4BESS 108-CPSS-DFH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Larghezza38,9 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F4BESS 108-CPSS-DFH


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in acciaio inossidabile che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente ai prodotti chimici
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Progettato per alte temperature e velocità

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38,1 mm
Larghezza38,9 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto40,7 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24700 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione