SUPPORTI FLANGIATI MSF100 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MSF100
Rubix:999250617005603
Produttore:MSF100 R
EAN:00747023013098
SUPPORTI FLANGIATI MSF100 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Larghezza126,95 mm
Interasse del fissaggio211,12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF100 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF100 - Cuscinetto flangiato in ghisa RHP - Diametro interno 100 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18500 g
Diametro interno100 mm
Larghezza126,95 mm
Interasse del fissaggio211,12 mm
Materialeghisa
Altezza267,5 mm
Lunghezza267,5 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto126,95 mm
Diametro dei fori di fissaggio24 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r122000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr157000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione