0812176500000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL215-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:UCFL215-J7
Rubix:160000000452869
Produttore:0812176500000
EAN:4054366895349
0812176500000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL215-J7
Riepilogo info tecniche
Diametro interno75 mm
Larghezza165 mm
Interasse del fissaggio225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812176500000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL215-J7


Unità di supporto flangiato UCFL

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5700 g
Diametro interno75 mm
Larghezza165 mm
Interasse del fissaggio225 mm
Materialealloggiamento in ghisa a scaglie; inserto in acciaio per cuscinetti standard
Altezza165 mm
Lunghezza275 mm
Serieucfl
Larghezza totale del cuscinetto77,8 mm
Bloccaggio56 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Diametro esterno78,5 mm
Peso5,69 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a due bulloni (flangia ovale); bloccaggio con vite di fermo (viti di arresto) nell'anello interno
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
131,38 IVA esclusa
/ Unità
160,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore