0008774410000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT75-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJT75-XL
Rubix:170000000703460
Produttore:0008774410000
EAN:4064327885685
0008774410000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT75-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza160 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008774410000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT75-XL


Unità di supporto RCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJT viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83,5x258x150 mm
Peso5610 g
Diametro interno75 mm
Larghezza160 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Materialeghisa
Altezza258 mm
Lunghezza258 mm
Seriercjt..-xl
Larghezza totale del cuscinetto83,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio216 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Diametro esterno258 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
241,66 IVA esclusa
/ Unità
294,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione