Riferimenti
SKF:FYWK 25 YTH
Rubix:160000000408309
Produttore:443863
EAN:07316574924424


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 25 YTH
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente ai prodotti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38,8x95x50 mm |
|---|---|
| Peso | 357 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 38,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 95 mm |
| Serie | fywk |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12,3 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Peso | 0,357 kg |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore