0009425100000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEY40-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RMEY40-XL-N
Rubix:160000000403833
Produttore:0009425100000
EAN:4012802803921


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 11,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 120 mm |
Dettagli del prodotto : 0009425100000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEY40-XL-N
Unità di supporto RMEY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, grani filettati nell'anello interno, tenuta R
Punti di forza
PME viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, PMEY con GAY-NPPB, RME con GE-KRRB e RMEY con i GYE-KRRB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 11,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 120 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 145 mm |
| Lunghezza | 145 mm |
| Serie | rmey..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 23 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore