SUPPORTO SUCF206

SNR - Unità cuscinetto - SUCF206

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SUCF206
Rubix:999220624040705
EAN:3413529501373
SUPPORTO SUCF206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SUCF206


alloggiamento in fusione di acciaio inox, cuscinetto a sfere con inserto in acciaio inox e viti di fissaggio, guarnizione con bilancino, grasso alimentare
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, ingrassabile, inserto NIRO con anello interno prolungato su entrambi i lati con perni filettati, scanalatura nel corpo per il fissaggio del cappuccio di protezione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x110x45 mm
Peso1114 g
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza108 mm
Seriesucf200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15300 N
Diametro esterno62 mm
Peso1,33 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione