SUPPORTI FLANGIATI ESFE.207

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ESFE207
Rubix:999250616004197
EAN:3413529529988
SUPPORTI FLANGIATI ESFE.207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza25,4 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI ESFE.207


Carcassa in ghisa grigia, inserto cuscinetto con anello di serraggio eccentrico, guarnizione a labbro singolo
alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta monoblocco

Punti di forza

-Serie monoblocco JIS e ISO
-Per molti cuscinetti sono disponibili coperture protettive rigide in acciaio inox
-L'AGR-Lagereinsatz rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Progettato per l'industria delle macchine agricole, l'AGR-Lagereinsatz è ideale per applicazioni in cui fattori come contaminazione da particelle secche e umidità sono problematici e/o si prevedono forti urti meccanici.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici galvanizzate.

Applicazioni

Con un eccezionale rapporto qualità-prezzo, la gamma di cuscinetti autoallineanti di SNR offre soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni, come: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x130x62 mm
Peso1620 g
Diametro interno35 mm
Larghezza25,4 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa
Serieesfe200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Diametro esterno72 mm
Peso1,6 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione