SUPPORTI FLANGIATI USFD.206M12

SNR - Unità cuscinetto - USFD.206M12

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:USFD206M12
Rubix:999250616004392
Produttore:USFD.206M12
EAN:3413520665340
SUPPORTI FLANGIATI USFD.206M12

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI USFD.206M12


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Materialeghisa
Altezza112,5 mm
Lunghezza84 mm
Serieusfd200
Larghezza totale del cuscinetto33,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso0,67 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione