0808222150000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF211-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:RCJY55-JIS
FAG:UCF211-J7
Rubix:160000000452847
Produttore:0808222150000
EAN:4047643247566


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 163 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0808222150000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF211-J7
Unità di supporto flangiato UCF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3310 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Larghezza | 163 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 58,4 mm |
| Lunghezza | 163 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43500 N |
| Diametro esterno | 58,4 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore