0812158000000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF210-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UKF210
FAG:UKF210-J7
Rubix:160000000452976
Produttore:0812158000000
EAN:4047643261715


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 143 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
Dettagli del prodotto : 0812158000000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF210-J7
Unità di supporto flangiato UKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2730 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 143 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie (ghisa secondo jis g 5501) |
| Altezza | 40 mm |
| Serie | ukf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55 mm |
| Bloccaggio | 18 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diametro esterno | 52,2 mm |
| Peso | 2,73 kg |
| Forma costruttiva | alloggiamento flangiato a quattro bulloni (versione quadrata) con bussola di adattamento |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore